曜日別特売
GKDA-020-K-G 乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)ガス管金具付 アズビル金門 55578644

GKDA-020-K-G 乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)ガス管金具付 アズビル金門 55578644
GKDA-020-K-G 乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)ガス管金具付 アズビル金門 55578644

乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)ガス管金具付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
口径(Φmm)20
寸法L(mm)190
ケース形状標準
内容量1台注文コード55578644品番GKDA-020-K-G
参考基準価格(税別)¥59,300販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

表示部(黒地に白色文字)が一段と見易くなりました。
結露がしにくく、耐凍結性にすぐれています。
水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。

適合流体仕様●ガス管金具付●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ケース形状標準質量(kg)1.7寸法L(mm)190ねじ金門ネジケーブル長(m)1.5山数14口径(Φmm)20ねじの種類金門寸法D(mm)33寸法W(mm)98材質(ケース)CAC804(無塗装)寸法H1(mm)112芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。寸法H2(mm)35最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)最大流量(m3/h)4(定格)取付姿勢水平型式承認番号L0815号ねじ外径D(mm)33使用流量(m3/D)5h:7(1.4m3/h)、10h:12(1.2m3/h)、24h:20(0.8m3/h)最大表示量(m3)9999.9転移流量(m3/h)0.064流量範囲(m3/h)(適正使用)0.2~1.6、(定格最小)0.04、(限界)5計量範囲100使用流量(m3/月)170(最大)計測方式接線流羽根車式 複箱型ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする