TMEHジャパン
アジャスター(ゴムクッションタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
(ゴム)グレー
(ゴム)グレー
(ゴム)ブラック
タイプ
通常
通常
静電対策
質量(g)
106
85
123
106
121
112
148
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55578794
品番
AD32RA-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥666
販売価格(税別)
¥
605
バスケットに入れる
寸法L(mm)
71
材質
スチール/ゴム
色
(ゴム)グレー
質量(g)
106
タイプ
通常
表面
三価クロムメッキ
注意
※アジャスター締め付けの際は19mmスパナをご使用ください。