適合流体水仕様●ガス管金具付●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ケース形状ロング質量(kg)1寸法L(mm)165ケーブル長(m)1.5山数14口径(Φmm)13ねじの種類上水寸法D(mm)26.4寸法W(mm)89材質(ケース)CAC804(無塗装)寸法H1(mm)97芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。寸法H2(mm)23最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)最大流量(m3/h)2.5(定格)取付姿勢水平型式承認番号L135号ねじ外径D(mm)26.4使用流量(m3/D)5h:4.5(0.9m3/h)、10h:7(0.7m3/h)、24h:12(0.5m3/h)最大表示量(m3)9999.9転移流量(m3/h)0.04流量範囲(m3/h)(適正使用)0.1~1、(定格最小)0.025、(限界)3.125計量範囲100使用流量(m3/月)100(最大)計測方式接線流羽根車式 単箱型ケーブル種類VCTF(0.5mm2)