曜日別特売
GFDW-065-J-P 乾式パルス式水道メーター(上水フランジ) アズビル金門 55578924

GFDW-065-J-P 乾式パルス式水道メーター(上水フランジ) アズビル金門 55578924
GFDW-065-J-P 乾式パルス式水道メーター(上水フランジ) アズビル金門 55578924
GFDW-065-J-P 乾式パルス式水道メーター(上水フランジ) アズビル金門 55578924

乾式パルス式水道メーター(上水フランジ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
口径(Φmm)65
ケース形状片側ハウジングジョイント
内容量1台注文コード55578924品番GFDW-065-J-P
参考基準価格(税別)¥501,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。
FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。

適合流体仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ケース形状片側ハウジングジョイント質量(kg)26フランジ上水 JIS10K 兼用(相手側フランジ規格)適合フランジ上水フランジ寸法L1(mm)575ケーブル長(m)10口径(Φmm)65寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)186寸法D2(Φmm)140~150寸法L2(mm)270寸法W(mm)186材質(ケース)FCD450(粉体塗装)寸法L3(mm)302寸法d(Φmm)19長円寸法D3(Φmm)112寸法H1(mm)267芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。寸法H2(mm)100最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)寸法H3(mm)89寸法n(mm)4最大流量(m3/h)63(定格)取付姿勢水平型式承認番号L1038号使用流量(m3/D)5h:90(18.0m3/h)、10h:144(14.4m3/h)、24h:288(12.0m3/h)最大表示量(m3)999999.9転移流量(m3/h)1流量範囲(m3/h)(適正使用)2~24、(定格最小)0.63、(限界)78.75計量範囲100使用流量(m3/月)3300(最大)計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする