曜日別特売
NBHT-050-F-A 直読式温水メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付 アズビル金門 55579073

NBHT-050-F-A 直読式温水メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付 アズビル金門 55579073
NBHT-050-F-A 直読式温水メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付 アズビル金門 55579073

直読式温水メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
口径(Φmm)50
内容量1台注文コード55579073品番NBHT-050-F-A
参考基準価格(税別)¥471,400販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。

適合流体温水仕様●合フランジ付ケース形状両面フランジ質量(kg)25形式7桁全直読式寸法L(mm)280構造密封式口径(Φmm)50精度大流量域±3%、小流量域±5%表示45度傾斜、360度任意の方向接続方式フランジ JIS10K-FF寸法D1(mm)155寸法D2(mm)120寸法W(mm)180材質(ケース)CAC406(シルバー)精度(%)大流量域±3、小流量域±5寸法H1(mm)340最大使用圧力(MPa)1最小目盛2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。寸法H2(mm)100最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平寸法n-d(mm)4-Φ19流れ方向水平使用流量(m3/D)5h:45(9.0m3/h)、10h:72(7.2m3/h)、24h:144(6.0m3/h)最大表示量(m3)999999.99流量範囲(m3/h)(適正使用)1.5~12使用流量(m3/月)2100(最大)計測方式軸流羽根車式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする