適合流体温水仕様●合フランジ付ケース形状両面フランジ質量(kg)35形式7桁全直読式寸法L(mm)315構造密封式口径(Φmm)65精度大流量域±3%、小流量域±5%表示45度傾斜、360度任意の方向接続方式フランジ JIS10K-FF寸法D1(mm)175寸法D2(mm)140寸法W(mm)212材質(ケース)CAC406(シルバー)精度(%)大流量域±3、小流量域±5寸法H1(mm)380最大使用圧力(MPa)1最小目盛2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。寸法H2(mm)110最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平寸法n-d(mm)4-Φ19流れ方向水平使用流量(m3/D)5h:60(12.0m3/h)、10h:96(9.6m3/h)、24h:192(8.0m3/h)最大表示量(m3)999999.99流量範囲(m3/h)(適正使用)2~16使用流量(m3/月)3300(最大)計測方式軸流羽根車式