NKHL-015-J-G 直読式温水メーター(上水ネジ) ガス管金具付 アズビル金門 55579195

NKHL-015-J-G 直読式温水メーター(上水ネジ) ガス管金具付 アズビル金門 55579195
NKHL-015-J-G 直読式温水メーター(上水ネジ) ガス管金具付 アズビル金門 55579195

直読式温水メーター(上水ネジ) ガス管金具付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
口径(Φmm)15
内容量1台注文コード55579195品番NKHL-015-J-G
参考基準価格(税別)¥43,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。

適合流体温水仕様●ガス管金具付ケース形状ロング質量(kg)1.1形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)寸法L(mm)165山数14構造密封式口径(Φmm)15ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向寸法W(mm)90材質(ケース)CAC804(無塗装)寸法H1(mm)146最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。寸法H2(mm)23最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)最大流量(m3/h)1.6(定格)取付姿勢水平寸法DG3/4型式承認番号M111号ねじ外径D(mm)26.4使用流量(m3/D)5h:3(0.6m3/h)、10h:5(0.5m3/h)、24h:10(0.42m3/h)最大表示量(m3)99999.999転移流量(m3/h)0.1024流量範囲(m3/h)(適正使用)0.1~0.8、(定格最小)0.064、(限界)2計量範囲25使用流量(m3/月)85(最大)計測方式接線流羽根車式 単箱型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする