曜日別特売
eKICL 電子用水道メーター受信器 アズビル金門 55579283

eKICL 電子用水道メーター受信器 アズビル金門 55579283
eKICL 電子用水道メーター受信器 アズビル金門 55579283

電子用水道メーター受信器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード55579283品番eKICL
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

8ビット通信機能を標準搭載した電子式水道メーター用の隔測表示器です。
電池式の為、現地にAC100V電源が必要ありません。
12時間毎にメーターからのパルスを受信し、メーターの積算値だけでなく、漏水や過大流量などの各種警報も表示します。
接続可能メーター:電子式水道メーター、電池電磁水道メーター。

適合8ビット通信機能付電子式水道メーター、MGB12A電池電磁水道メーター質量(g)約240使用温度範囲(℃)-20~+60外形寸法(mm)100.2×139×41出力8ビット電文 パルス(オープンドレイン)電源リチウム電池(本体内蔵・交換不可)構造防雨構造表示積算値を電子式水道メーターの口径に合わせて表示、電子式水道メーターと通信により瞬間流量値を15秒間表示入力8ビット電文 パルス取付場所屋外壁掛型動作環境-20~60℃ケース構造IP×3(JIS C 0920)防雨形警告過大流量警告、漏水警告・逆流検知警告、電池電圧低下警告、隔測表示器電池電圧低下警告、通信エラー伝送距離(m)最大200耐用年数(年)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする