アズビル金門
挟み込み接続タイプ(MGB用標準補足管・JIS10Kフランジ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
口径(Φmm)
50
50
65
75
100
125
150
200
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55579292
品番
KP050A10K110
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
口径(Φmm)
50
寸法L(mm)
560
寸法L2(mm)
312
寸法t(mm)
3
寸法L3(mm)
125
寸法D3(mm)
50
寸法L1(mm)
120
寸法D1(mm)
96
寸法D2(mm)
44.8
寸法H1(mm)
194.5
寸法H2(mm)
287.5
寸法H3(mm)
94
寸法d1(Φmm)
186
寸法d2(Φmm)
120
寸法n-d(mm)
4-19
質量(kg)
(電池電磁)3.0、(補足管等)14