アズビル金門
挟み込み接続タイプ(MGB用標準補足管・JIS10Kフランジ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
口径(Φmm)
100
50
65
75
100
125
150
200
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55579326
品番
KP100A10K110
参考基準価格(税別)
¥202,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
口径(Φmm)
100
寸法L(mm)
750
寸法L2(mm)
397
寸法t(mm)
4
寸法L3(mm)
169
寸法D3(mm)
100
寸法L1(mm)
180
寸法D1(mm)
150
寸法D2(mm)
83.1
寸法H1(mm)
226.5
寸法H2(mm)
345.5
寸法H3(mm)
94
寸法d1(Φmm)
238
寸法d2(Φmm)
175
寸法n-d(mm)
8-19
質量(kg)
(電池電磁)6.3、(補足管等)33