アズビル金門
挟み込み接続タイプ(MGB用標準補足管・上水フランジ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
口径(Φmm)
150
50
65
75
100
125
150
200
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55579423
品番
KP150A10J110
参考基準価格(税別)
¥342,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
口径(Φmm)
150
寸法L(mm)
1000
寸法L2(mm)
456
寸法t(mm)
4
寸法L3(mm)
311
寸法D3(mm)
150
寸法L1(mm)
229
寸法D1(mm)
210
寸法D2(mm)
139
寸法H1(mm)
266.5
寸法H2(mm)
411.5
寸法H3(mm)
94
寸法d1(Φmm)
290
寸法d2(Φmm)
247
寸法n-d(mm)
6-Φ19
質量(kg)
(電池電磁)11.1、(補足管等)58
フランジ
上水