GBHT-100-F-P パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス アズビル金門 55579536

GBHT-100-F-P パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス アズビル金門 55579536
GBHT-100-F-P パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス アズビル金門 55579536

パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
口径(Φmm)100
内容量1台注文コード55579536品番GBHT-100-F-P
参考基準価格(税別)¥828,000販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800

温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。

適合流体温水質量(kg)45形式7桁全直読式寸法L(mm)420構造密封式口径(Φmm)100精度大流量域±3%、小流量域±5%表示45度傾斜、360度任意の方向接続方式フランジ寸法D1(mm)210寸法D2(mm)175寸法W(mm)227材質(ケース)CAC406(シルバー)寸法H1(mm)391最小目盛2L寸法H2(mm)136最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90寸法n-d(mm)8-19流れ方向水平最大表示量(m3)99999流量範囲(m3/h)5.0~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする