用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。明るさ(Lm)3200灯数3付属品Lボルト、クランプ、ナット、キャップ、ネジ×2、プラグ×2、リモコン質量(g)1110電源AC100V(50/60Hz)クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85電源コード(m)3保護等級防雨タイプIP-44本体サイズ(mm)127×325×141センサー感知方式人感設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠12mアズワン品番64-8900-94点灯時間設定:約10秒/30秒/5分電球の種類LED