ス-3062 万型 藍銀 御香典 スズキ紙工 55580587

万型 藍銀 御香典

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10枚)注文コード55580587品番ス-3062
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

上質紙を使用した不祝儀袋

用途弔事用仕様ワンタッチのり付サイズ万型文字内容御香典タイプ封筒寸法(縦×横)(mm)183×92紙質上質紙アズワン品番64-6234-99入数10枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする