#4670-CS CSワンダーレインスーツ トオケミ 55582188

CSワンダーレインスーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ3L
ライム
内容量1セット注文コード55582188品番#4670-CS
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ツートンカラーが映えるジャケット・パンツを上下コーディネートしたレインスーツです。上下メッシュ付きなので、ベトつきを防ぎ、衣服内を快適に保ちます。
<ジャケット・パンツ共通>
・上下総メッシュ付
<ジャケット>
・ボタンでの脱着可能フード
・夜間でも安心、背中反射素材付
・ポケット付
<パンツ>
・裾絞り機能付
(ジャケット)ボタンにて着脱可能フード 夜間も安全、反射素材付、ポケット付
(パンツ)裾調整機能(ボタン)
ジャケット色:ブルーとチャコールのツートンカラー×パンツ色:チャコールの上下コーディネート

用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時、アウトドアに。雨を想定したなどあらゆる場面に。セット内容上下ライムサイズ3L材質(表)ポリエステル100%/PVCコーティング材質(裏)ポリエステル100%(メッシュ)機能強力防水、上下メッシュ付、着脱可能フード、ジャケットポケット付、パンツ裾調整機能胸囲(cm)112~120着丈(cm)79ウエスト(cm)100~108股下(cm)81適応身長(cm)180~190
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※洗濯機洗いやドライクリーニングはお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする