AG-8000 ストレッチレインウェア アクロスレイン AG-8000 COVER WORK(カバーワーク) 55582669

AG-8000 ストレッチレインウェア アクロスレイン AG-8000 COVER WORK(カバーワーク) 55582669
AG-8000 ストレッチレインウェア アクロスレイン AG-8000 COVER WORK(カバーワーク) 55582669
AG-8000 ストレッチレインウェア アクロスレイン AG-8000 COVER WORK(カバーワーク) 55582669

ストレッチレインウェア アクロスレイン AG-8000

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ3L
ライムグリーン
内容量1セット注文コード55582669品番AG-8000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ストレッチ性を有する防水透湿性素材を使用し、体の動きを妨げない高機能レインウェア
全てのファスナー部に止水ファスナーを採用し、防水機能を追求。

用途レインウェアライムグリーンサイズ3L機能収納式フード、止水ファスナー、ビッグファスナーポケット、前開きファスナー仕様、フラップ付アジャスタ材質(裏)ポリウレタンラミネート加工材質(表)ポリエステル適応身長(cm)170~180適応胴囲(cm)94~104耐水圧(mmH2O)12000適応胸囲(cm)102~110透湿性(g/m2・24hr以上)5000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-19
用途: 山林での作業に
製造業

質感がとても良く、着心地も抜群です。動きやすいので様々な場面で活躍してくれそうです。まだ耐久性はこれからですが、長く愛用できることを期待しています。

2024-11-21
用途: 雨天時外作業
建設業・工事業

まったくサイズが合わなくて無駄になりました。
5Lでも市販品より全然小さいの要注意!!

1が参考にしています
対象商品 : 55582547
2023-06-23
用途: 自転車用

自転車はペダルを踏むので、防水性能の高く重いレインウェアは不向きだ。
その点これは軽くて良い。
小雨が降りそうな時にいつも自転車の荷台に積んでいる。

1が参考にしています
対象商品 : 55582346
2022-07-10
用途: 雨天屋外イベント取付施工時
株式会社アイワ工芸製造業

レインスーツでストレッチ初めて購入してみました。ズボンもスリムで活動しやすい。
若い方にはスリムなデザインも抵抗なく使用していました。

1が参考にしています
対象商品 : 55582486
2021-05-26
用途: 高所作業の現場で動きやすい
大北組建設業・工事業

作業しやすいく動きやすい又雨にも強いし着やすく丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする