曜日別特売
FT-1062 ラバーベルト COVER WORK(カバーワーク) 55582967

FT-1062 ラバーベルト COVER WORK(カバーワーク) 55582967
FT-1062 ラバーベルト COVER WORK(カバーワーク) 55582967

ラバーベルト

(4件のレビュー)
取扱停止中
内容量1個OD注文コード55582967品番FT-1062
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

金属不使用、長さ調整可能

用途ワークベルトOD材質帯部:TPE(サーモプラスチックエクストラマー)、バックル:ポリカーボネイト長さ(cm)最大123(長さ調節可能)幅(cm)3.5バックル1ピン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55582863
2023-02-28
用途: 大工作業に
建設業・工事業

作業中は問題なかったのですが、ファンヒーターの吹き出し口の近くに置いてしまったら
ベルト部が溶けてしまいました。
交換用のベルトがあれば助かります。

対象商品 : 55582863
2022-09-01
用途: 造園作業時
農・林・水産業

以前使用してベルトは錆びてしまっていたので今回試しにラバーベルトを購入しました
錆びる事がないので良いのですが作業中ベルトのバックルがよく外れる為改善して貰いたいです

3が参考にしています
対象商品 : 55582863
2022-03-07
用途: 農機具のメンテナンス
農・林・水産業

柔軟性と強度のバランスが良い。バックルもシングルなので素早く装着可能出来る所が満足です。

対象商品 : 55582949
2022-09-22
用途: 仕事用の作業服のベルト

しっかりした作りで耐久性もあり大満足です。色のバリエーションがあると良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする