曜日別特売
LBL-4372 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 55583115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

男女兼用スクラブ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ピンク
サイズLL
肩幅(cm)52
着丈(cm)74
内容量1枚注文コード55583115品番LBL-4372
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ストレッチ性があり、色落ちしにくい機能素材を使用したスクラブです。
開き部分と、背裏にリバティプリント生地を使用しました。
暖色系・寒色系とベースカラーによってリバティプリント柄を変えています。
さりげない部分使いが着用する方のモチベーションを高めてくれます。
背中部分の紋章織ネームもデザインポイントになっています。

ピンクサイズLL仕様制菌加工、制電、吸水効果材質ポリエステル65%、綿35%(制電糸入り)肩幅(cm)52袖丈(cm)24着丈(cm)74バスト(cm)118RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55583158
2020-06-09
用途: 診察時
うめだDMクリニック

Mサイズですが、私にはやや小さくて、返品ができないためLサイズを注文し直しました。サイズ選びは気をつけて下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする