※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナガイレーベン
男女兼用パンツ SL-5093
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ピンク
ネイビー
ピンク
ロイヤルブルー
ライトブルー
ボルドー
グリーン
ターコイズ
ディープピンク
ブラック
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
BL
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55583587
品番
SL-5093
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ
SS
仕様
制菌加工、制電、吸水効果
材質
ポリエステル65%、綿35%(制電糸入り)
股下(cm)
66
ウエスト(cm)
50~65
ヒップ(cm)
92
RoHS指令(10物質対応)
対応