ECI-BR3111-4P リサイクルインク ブラザー対応 LC3111互換 エコリカ 55583694

ECI-BR3111-4P リサイクルインク ブラザー対応 LC3111互換 エコリカ 55583694
ECI-BR3111-4P リサイクルインク ブラザー対応 LC3111互換 エコリカ 55583694
ECI-BR3111-4P リサイクルインク ブラザー対応 LC3111互換 エコリカ 55583694
ECI-BR3111-4P リサイクルインク ブラザー対応 LC3111互換 エコリカ 55583694
ECI-BR3111-4P リサイクルインク ブラザー対応 LC3111互換 エコリカ 55583694
ECI-BR3111-4P リサイクルインク ブラザー対応 LC3111互換 エコリカ 55583694
ECI-BR3111-4P リサイクルインク ブラザー対応 LC3111互換 エコリカ 55583694
ECI-BR3111-4P リサイクルインク ブラザー対応 LC3111互換 エコリカ 55583694

リサイクルインク ブラザー対応 LC3111互換

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー
メーカー純正品番LC3111-4PK
インク染料/顔料
内容量1個注文コード55583694品番ECI-BR3111-4P
販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

brother(ブラザー)用 LC3111シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。
ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。
写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

適合機種DCP-J572N/DCP-J577N/DCP-J582N/DCP-J972N/DCP-J973N/DCP-J978N-B/DCP-J978N-W/DCP-J981N/DCP-J982N-B/DCP-J982N-W/DCP-J987N-W/MFC-J738DN/MFC-J738DWN/MFC-J893N/MFC-J898N/MFC-J903N/MFC-J998DN/MFC-J998DWNセット内容LC3111BK互換(顔料ブラック) 、 LC3111C互換(染料シアン) 、LC3111M互換(染料マゼンタ) 、 LC3111Y互換(染料イエロー)種別リサイクルブラック、シアン、マゼンタ、イエローエコマーク認定認定適合機種メーカーBrotherメーカー純正品番LC3111-4PKインク染料/顔料RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合純正型番LC3111-4PKエコマーク認定番号19 142 070

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55583694
2022-04-04
用途: 文書の印刷
自動車・二輪車・自転車関連業

純正インクカートリッジより安価でほぼ使用感は同じと思います。掠れや馴染みが無いので安心して使用出来ます。純正との違いは感じません。プリンターのディスプレイのインクに?マークが点灯しますが気にしない限り大丈夫です。

対象商品 : 55583694
2022-04-29
用途: プリンターのインクに
農・林・水産業

以前からエコリカを使ってますが、純正となんら遜色もなくて、使いやすいです。価格の差も大きいですし。

対象商品 : 55583694
2022-12-27
用途: 書類の作成
おそうじ本舗サービス業

純正品とあまり変わらないと思います。素早い配送ありがとうございました。

対象商品 : 55583694
2022-07-17
用途: 事務作業
株式会社いろはやサービス業

消耗品なので、少しでも安価なものが、助かります。
良ければ、又リピートします。

対象商品 : 55583694
2021-08-17
用途: インク切れ 補充
その他業種

素早く配送 以前にも純正以外のこの商品を使用していましたが 問題はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする