曜日別特売
RF-5122 女子スクラブ ナガイレーベン 55583973

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

女子スクラブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ネイビー+ピンク
サイズLL
肩幅(cm)41
着丈(cm)69
内容量1枚注文コード55583973品番RF-5122
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

フロントファスナー開きの女性専用スクラブです。
涼感素材のニットが快適な着心地を提供します。
アシンメトリーの衿元が自由さを感じさせます。

着丈(cm)69ネイビー+ピンクサイズLL肩幅(cm)41袖丈(cm)21.5仕様制菌加工、制電、吸水、防汚効果材質ポリエステル95%、ナイロン5%(制電糸入り)バスト(cm)104RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする