MM75-S002-SM ハンドルスピンナー ダイヤカット 泡 MAD MAX(マッドマックス) 55586266

MM75-S002-SM ハンドルスピンナー ダイヤカット 泡 MAD MAX(マッドマックス) 55586266
MM75-S002-SM ハンドルスピンナー ダイヤカット 泡 MAD MAX(マッドマックス) 55586266
MM75-S002-SM ハンドルスピンナー ダイヤカット 泡 MAD MAX(マッドマックス) 55586266

ハンドルスピンナー ダイヤカット 泡

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
スモーク
内容量1個注文コード55586266品番MM75-S002-SM
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

車庫入れや縦列駐車時等のハンドル切り返しが楽々。
ハンドルカバーと同時取り付け可能!(太巻き等ハンドルカバーの種類によってはスピンナーと接触し回転しない場合が御座います。)
ハンドルにネジ留めするだけの簡単取り付け。

スモーク主な適合車種汎用
注意
※通常走行時には絶対に使用しないで下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55586266
2025-08-23
用途: 自社トラック用
卸売・小売業

しっかりしていて見た目は良いが、握り心地はゴツゴツしていた長時間握っていると手が痛くなります。内部の回転軸とグリップのクリアランスに遊びが大きく常に握ってないと走行中、カチャカチャと振動音がします。
分解して硬めのグリスを詰めて少しは改善しましたが、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする