曜日別特売
AS-3824GY-BC S25(BA15S) オレンジバルブ ダブル球(12V 23/8W) MAD MAX(マッドマックス) 55590168

AS-3824GY-BC S25(BA15S) オレンジバルブ ダブル球(12V 23/8W) MAD MAX(マッドマックス) 55590168
AS-3824GY-BC S25(BA15S) オレンジバルブ ダブル球(12V 23/8W) MAD MAX(マッドマックス) 55590168

S25(BA15S) オレンジバルブ ダブル球(12V 23/8W)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード55590168品番AS-3824GY-BC
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

S25バルブ 2個セット
12V用 S25タイプ オレンジ
ダブル球(23/8W)
180℃段違いピンタイプになります。

タイプS25定格電圧(V)12ガラス球形式S25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55590168
2023-07-06
用途: 自動車修理

最近アンバーのW球が入手しづらくなってきたので安価に手に入るこちらの商品は大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする