曜日別特売
CH2-B122-2HS ハンドルカバー ダブルステッチ つやありエナメル 2HS キルトハンドルカバー Luster(ラスター) MAD MAX(マッドマックス) 55590746

CH2-B122-2HS ハンドルカバー ダブルステッチ つやありエナメル 2HS キルトハンドルカバー Luster(ラスター) MAD MAX(マッドマックス) 55590746
CH2-B122-2HS ハンドルカバー ダブルステッチ つやありエナメル 2HS キルトハンドルカバー Luster(ラスター) MAD MAX(マッドマックス) 55590746
CH2-B122-2HS ハンドルカバー ダブルステッチ つやありエナメル 2HS キルトハンドルカバー Luster(ラスター) MAD MAX(マッドマックス) 55590746
CH2-B122-2HS ハンドルカバー ダブルステッチ つやありエナメル 2HS キルトハンドルカバー Luster(ラスター) MAD MAX(マッドマックス) 55590746
CH2-B122-2HS ハンドルカバー ダブルステッチ つやありエナメル 2HS キルトハンドルカバー Luster(ラスター) MAD MAX(マッドマックス) 55590746
CH2-B122-2HS ハンドルカバー ダブルステッチ つやありエナメル 2HS キルトハンドルカバー Luster(ラスター) MAD MAX(マッドマックス) 55590746

ハンドルカバー ダブルステッチ つやありエナメル 2HS キルトハンドルカバー Luster(ラスター)

(1件のレビュー)
返品不可
ブラック/ブラック
内容量1本注文コード55590746品番CH2-B122-2HS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

Luster(ラスター)キルトハンドルカバー ダブルステッチ つやありエナメル ブラック/パープル 2HS。
マッドマックスだけのオリジナルハンドルカバー。
内装ドレスアップの必需品!人気のキルト仕様!!
グリップは55mmと太めの仕様となっています。

適合ハンドル外径(Φcm)45~50未満サイズ2HSブラック/ブラック適合車種ハンドル外形45-46cmの車両
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55590746
2024-01-08
用途: いすゞフォワードのハンドルカバー
運輸・通信業

H28年式フォワードのハンドルカバーに購入しましたが
対象の2HSサイズのはずですが、届いたのは小さすぎて
外径が44センチしかなくて、45センチのハンドルに付く
事も無く電話窓口にかけたら後日メールで返答との事…
「冬場はゴムが硬くなっているので温めて伸ばして下さい」
と回答がありました。物理的に付くわけも無く返品不可商品なのでお金捨てました。2度と買いません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする