曜日別特売
220mm×22m ストレッチガードRロール 旭・デュポン 55594123

ストレッチガードRロール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード55594123品番220mm×22m
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

独自の高密度ポリエチレン不織布タイベックを保護層とする、ブチル系粘着性水切りシートです。
広幅寸法のロール形状により、2×6材など幅広寸法の連続した下地に対応します。
防水性、施工性、耐久性に優れた特性をもち、住宅を漏水から守ります。

長さ(m)22厚さ(mm)(伸張前)1、(伸張後)0.58幅(mm)220粘着力(N/25mm)(伸張前)73.8、(伸張後)49.5引張伸度(%)(縦)50.4、(横)43.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする