曜日別特売
MM10-0047S MADMAX グロム(MSX125) レーシングアップマフラー オールステン MAD MAX(マッドマックス) 55594185

MM10-0047S MADMAX グロム(MSX125) レーシングアップマフラー オールステン MAD MAX(マッドマックス) 55594185
MM10-0047S MADMAX グロム(MSX125) レーシングアップマフラー オールステン MAD MAX(マッドマックス) 55594185

MADMAX グロム(MSX125) レーシングアップマフラー オールステン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
55594185
品番
MM10-0047S
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

アップタイプのフルエキを低価格で!!
エキパイ:ステンレス 外径(約31mm) サイレンサー:ステンレス エンド部を含む全長(約270mm) エンド内径(約29mm)

適合車種
グロム(MSX125)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする