曜日別特売
8100453 ブーマーアングル マグスイッチ 55594665

8100453 ブーマーアングル マグスイッチ 55594665
8100453 ブーマーアングル マグスイッチ 55594665

ブーマーアングル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
保持力最大181kg
内容量1個注文コード55594665品番8100453
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

両端マグネットの角度調整可能。
平面、曲面ともに強力に保持します。

用途
重いパイプと鋼板のセットアップに最適です。
内側・外側どちらからの溶接も可能です。
保持力最大181kg寸法a(mm)257寸法b(mm)133寸法c(mm)257質量(kg)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする