マグスイッチ
マグマウント
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
保持力
最大272kg
最大106kg
最大136kg
最大182kg
最大272kg
最大68kg
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55594762
品番
8100580
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
センサーなどの保持台、溶接レールのベースとして最適です。
用途
レバーが本体横に付いており、本体上部に治具装置を取り付けることができます。
質量(kg)
1.5
寸法a(mm)
72
寸法b(mm)
120
寸法c(mm)
89
保持力
最大272kg