曜日別特売
8110005 マグジグ マグスイッチ 55594796

8110005 マグジグ マグスイッチ 55594796
8110005 マグジグ マグスイッチ 55594796

マグジグ

(2件のレビュー)
保持力最大68kg
内容量1個注文コード55594796品番8110005
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

小型・強力な業務用マグネット。
店先での価格表示板やPOPパネルの吊下げなどにも。

用途小型軽量でありながら強力な吸着力を発揮、対象物を強力に保持します。寸法a(mm)52寸法b(mm)67寸法c(mm)44質量(kg)0.2保持力最大68kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-14
用途: 木工機械の位置合わせ治具
かねとく工房

やはり保持力27kgでは弱かった。またこの値は垂直荷重の場合であるので、水平方向はそれよりかなり弱いので所望の位置合わせには向かなかった。

対象商品 : 55594778
2017-06-06
用途: テーブルソーのガイドのストッパーに使用
製造業

ワンタッチのスイッチオンでしっかり固定されるので作業が効率的になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする