マグスイッチ
シングル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
保持力
最大106kg
最大106kg
最大181kg
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55594884
品番
8100795
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
角張ったり、高温なワークなどに直接触れることなく搬送ができるため、作業の安全性が向上します。
用途
手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。
質量(kg)
0.7
寸法a(mm)
105
寸法b(mm)
123
寸法c(mm)
97
保持力
最大106kg
注意
※搬送にて使用の場合は少なくとも最大保持力に対して4:1の安全係数を考慮願います。