曜日別特売
DDH-125S ダウンライトホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 55597307

ダウンライトホールソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード55597307品番DDH-125S
参考基準価格(税別)¥35,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ダウンライト取付穴のベストサイズキット。Φ100mm・Φ125mmのセット。
刃先は耐久性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を採用。
6:4コンビネーションバイメタル刃採用。
アサリ刃型で切削性もよく、石膏ボード、樹脂、木材、金属サイディング等、各種天井材に対応します。
木質系・木材・ボード裏の軽天等への三日月切削もスムーズにできます。
ダストカバー(別売)を使えば穴あけ時の粉塵かぶりがありません。

用途
ダウンライトの取付穴の穴あけに最適。
石膏ボード・ジプトン・プラスターボード・スパンドレール・金属系・メタル系・木質系・木材等の各種天井材への丸穴加工作業に。
全長(mm)156セット内容ホールソーボディ DDHB-100(Φ100)、DDHB-125(Φ125)、センタードリル DDH-S、クランプシャンク DDH-10S、SDSシャンク OP-5適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする