MM30-CH019B-36 LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯 MAD MAX(マッドマックス) 55597554

MM30-CH019B-36 LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯 MAD MAX(マッドマックス) 55597554
MM30-CH019B-36 LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯 MAD MAX(マッドマックス) 55597554
MM30-CH019B-36 LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯 MAD MAX(マッドマックス) 55597554
MM30-CH019B-36 LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯 MAD MAX(マッドマックス) 55597554

LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ12連(36W)
内容量1個注文コード55597554品番MM30-CH019B-36
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898


LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。
トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!
防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。
ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。
12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!
キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!
【商品仕様】
サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm
本体重量:約660g
配線長:約380mm
本体材質:アルミ製
LED:CREEチップ 18pcs x3w
消費電力:54W
付属品:ステー・ボルト
動作電圧:DC 10-30V 12v 24v
防水性能:IP67
LEDバルブ寿命:約50.000時間以上
【適合車種】
汎用

定格電圧(V)DC 10-30V 12v 24v定格電力(W)36Wタイプ12連(36W)付属品ステー・ボルト材質(本体)アルミ製本体質量(g)約470消費電力36W寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64防塵防水性能IP67配線長約220mmLEDCREEチップ 12pcs x3w動作電圧DC 10-30V 12v 24v適合車種汎用LED寿命(時間)約50000以上LED使用数(個)6防水性IP67
注意
※注意事項※
●撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
●取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
●また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55597545
2025-12-05
用途: トラクターの作業灯に
農・林・水産業

コンパクトで良いデサインで価格もお手頃で大変満足しています。

2026-01-14
用途: 大型トラックバックランプでの使用
有限会社山義

他の方レビューにもあります通りに、そのままの使用では「防水IP67」はないです。先に購入したものと同じ物を購入、分解しました。
ライト側のアクリル板に隙間があります。また、サイドカバーを外してみたら
ゴムパッキンあるものの、隙間がありました。
配線部は、中でシールしてありますが・・・
そもそもの正面アクリル、サイドカバー内のパッキンが防水としての役割を果たしていません。
固定でライト部をした向けにしていても、いずれは漏水すると思われます。
物自体は小さく明るいため、購入後、自身での漏水対策してからの使用となります。
なので、IP67ではなく、IP68仕様をお勧めします。
あとは、使用環境によっては漏水対策をご自身でするよう勧めます。

対象商品 : 55597554
2025-09-05
用途: トラックタイヤ灯
トーノー基礎工事株式会社

本体とステー取り付けボルトのサイズが異なって入っていたのでボルトを自社で探し取り付ける事になった。
出荷前検品はされているのだろうか?

対象商品 : 55597545
2022-11-15
用途: 除雪機に取り付け
合同会社TE-DA HOUSE不動産業

コンパクトで良いデサインです
17Wの表記があったが、13Vで約14Wでした

1が参考にしています
2025-05-23
用途: 軽トラの作業灯
建設業・工事業

軽トラに取付を行いましたが、雨が降った翌日内部に雨水が溜まった状態でした。防水とは名ばかりです。分解して中身を確認したらサイド部分にゴム板のパッキンがありましたが、全体を覆うものではなく構造上普通にに雨水が入る構造でした。コーキングで防水して使用していますが「防水」は不当表示です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする