曜日別特売
SCT-LF02 バンキャビネット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 55597684

バンキャビネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
質量(kg)24
内容量1個注文コード55597684品番SCT-LF02
参考基準価格(税別)¥84,400販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

自由な組み合わせで社内を整理整頓。
上下左右に連結可能。自由にレイアウトできる。
工具・部材・ツールボックスなど様々な区分収納・取出しに力を発揮。

間口(mm)520奥行(mm)950高さ(mm)265引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)408×820×192質量(kg)24仕切板着脱可能材質(天板)鉄板(1.2mm厚)取付ピッチ(mm)50耐荷重N(kgf)天板/390(40)、引出し/290(30)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)520×950×265
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする