曜日別特売
SJ-EA20-0506BB LEDアイスクルカーテン DENSAN(デンサン/ジェフコム) 55597727

LEDアイスクルカーテン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
LED色青/青
内容量1個注文コード55597727品番SJ-EA20-0506BB
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

つららイメージのイルミネーション
自己点滅型LED を採用、コントローラーなしでLED が個々に点滅します。
最大6 組(LED ストリング120 m相当)まで連結可能

定格入力電圧(V)AC24長さ(m)5保護等級IP44LED色青/青駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常温LED使用数(個)120
注意
※この製品は発光部品です。単独では光りません。
別売のコントローラーNHやAC-DC変換器NH、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。

商品説明動画

LEDアイスクルカーテン SJ-EA20-0506
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする