MAD MAX(マッドマックス)
ATSヒューズ 平型 12V-24V兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
許容電流(A)
25
5
25
30
10
7.5
15
20
色
シルバー
オレンジ
シルバー
グリーン
レッド
ブラウン
ブルー
イエロー
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55598489
品番
MM50-0249
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥65
販売価格(税別)
¥
59
バスケットに入れる
自動車、オートバイ、トラック、等の交換用ヒューズ。
新しく電装系等を取り付ける際などに本体保護の為に使用して下さい。
12V24V兼用の為トラックにも使用可能です。
材質
プラスチック部/ポリアミド、可溶体部/亜鉛合金、端子部/亜鉛合金
寸法(mm)
19×19×5
色
シルバー
許容電流(A)
25
適合車種
汎用