曜日別特売
HDN0274 HOLDON(ホールドオン)マルチクリップ MINI HOLDON 55598585

HOLDON(ホールドオン)マルチクリップ MINI

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個(4個)注文コード55598585品番HDN0274
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

引けば引くほど強く、そして確実にシートを挟みこむ。簡易ハトメ具の決定版。

ブラック耐荷重(kg)100適合厚さ(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55598585
2021-01-22
用途: テント、タープのガイロープでの固定用に
その他業種

しっかり固定されていて全く問題ありません。
テントやタープに穴を開けるより良いと思います。

対象商品 : 55598585
2018-08-18
用途: 日よけシートの留め具
運輸・通信業

クリップをシートに挟んだ時点でがっちりしていると実感。あとはブロックに紐で縛って出来上がり。かなり簡単です。少し値段が高いような気がしますが、価値はあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする