曜日別特売
MM50-0261 ATSヒューズ 平型ミニ 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス) 55598604

ATSヒューズ 平型ミニ 12V-24V兼用

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
許容電流(A)10
レッド
内容量1個注文コード55598604品番MM50-0261
参考基準価格(税別)¥60販売価格(税込)¥65
販売価格(税別)
59

自動車、オートバイ、トラック、等の交換用ヒューズ。
新しく電装系等を取り付ける際などに本体保護の為に使用して下さい。
12V24V兼用の為トラックにも使用可能です。

材質プラスチック部/ポリアミド、可溶体部/亜鉛合金、端子部/亜鉛合金寸法(mm)16×11×4レッド許容電流(A)10適合車種汎用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55598577
2023-07-16
用途: オートバイ

12年目のオートバイのためヒューズの寿命になるかと思い持っていいない7.5Aをそろえた。1個から買えるので余らずに良い。

対象商品 : 55598577
2021-04-16
用途: バイクの修理

使用に問題はありませんが、単価的に少し高い感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする