曜日別特売
MM50-0338-GN ミサイルスイッチ ON/OFF切替 12V/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス) 55599173

MM50-0338-GN ミサイルスイッチ ON/OFF切替 12V/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス) 55599173
MM50-0338-GN ミサイルスイッチ ON/OFF切替 12V/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス) 55599173
MM50-0338-GN ミサイルスイッチ ON/OFF切替 12V/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス) 55599173

ミサイルスイッチ ON/OFF切替 12V/24V兼用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色グリーン
内容量1個注文コード55599173品番MM50-0338-GN
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。
オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です!
カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。

色
グリーン
スイッチ
ON-OFF
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
63×42×17
適合車種
汎用(12-24V兼用)
使用可能電流(A)
20A迄
使用可能電圧(V)
12V~24V

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-28
用途: ラジエーターファン用

純正ラジエータファンの他に後付けのファンを追加したため、手動でONにできるようにこの商品を取付ました
見た目も悪くないし、商品自体もしっかりしています

対象商品 : 55599164
2022-10-16
用途: 家電製品の修理
製造業

怪しいネーミングだが、カバーのお陰で意図しないONを防げる。バネのおかげでカバーが開きやすい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする