MM50-0440-GY バイク用スマートフォンホルダー 防水 ワイヤレス充電タイプ MAD MAX(マッドマックス) 55601228

MM50-0440-GY バイク用スマートフォンホルダー 防水 ワイヤレス充電タイプ MAD MAX(マッドマックス) 55601228
MM50-0440-GY バイク用スマートフォンホルダー 防水 ワイヤレス充電タイプ MAD MAX(マッドマックス) 55601228
MM50-0440-GY バイク用スマートフォンホルダー 防水 ワイヤレス充電タイプ MAD MAX(マッドマックス) 55601228
MM50-0440-GY バイク用スマートフォンホルダー 防水 ワイヤレス充電タイプ MAD MAX(マッドマックス) 55601228
MM50-0440-GY バイク用スマートフォンホルダー 防水 ワイヤレス充電タイプ MAD MAX(マッドマックス) 55601228
MM50-0440-GY バイク用スマートフォンホルダー 防水 ワイヤレス充電タイプ MAD MAX(マッドマックス) 55601228
MM50-0440-GY バイク用スマートフォンホルダー 防水 ワイヤレス充電タイプ MAD MAX(マッドマックス) 55601228
MM50-0440-GY バイク用スマートフォンホルダー 防水 ワイヤレス充電タイプ MAD MAX(マッドマックス) 55601228

バイク用スマートフォンホルダー 防水 ワイヤレス充電タイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード55601228品番MM50-0440-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

エンジン始動時にスマートフォンをホルダーにセットするだけでワイヤレスで充電を開始します。
IP66防水仕様なので急な雨でも安心してご使用頂けます。
スマートフォン横幅サイズ65mm~85mmに対応します。
中間ヒューズ付きで過電流が流れても車両、ホルダーをしっかりと保護します。

グレー材質プラスチック樹脂/アルミダイカスト配線長約1540mm防水保護等級IP66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55601228
2021-06-30
用途: iPhone8で使用しています
運輸・通信業

スマホにUSBを繋ぐ手間がなく、とっても便利です。脱着もスクリュー1本を開け締めするだけなので簡単です。
スマホ本体を固定する受けがやや浅く、スマホケースを厚めのものに変えるとショックで外れる恐れがありますが、留めゴムが付属されているので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする