曜日別特売
MM70-0104 イスズ 新型エルフ/07フォワード/07エルフ メッキウインカーカバー 左右セット MAD MAX(マッドマックス) 55601465

※mm70-0104

MM70-0104 イスズ 新型エルフ/07フォワード/07エルフ メッキウインカーカバー 左右セット MAD MAX(マッドマックス) 55601465
MM70-0104 イスズ 新型エルフ/07フォワード/07エルフ メッキウインカーカバー 左右セット MAD MAX(マッドマックス) 55601465

イスズ 新型エルフ/07フォワード/07エルフ メッキウインカーカバー 左右セット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード55601465品番MM70-0104
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

新型エルフ/07フワード/07エルフ メッキウインカーグリル 左右セット。
MADMAXだけのオリジナルガーニッシュ!
フロントマスクが引き締まるメッキパーツです。
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着!

材質ABS樹脂適合車種いすゞ 07エルフハイキャブ車(H19年1月)/07フォワード 標準/ワイド共用(H19年7月)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-28
用途: トルクのドレスアップに

値段なりの造り。曲面合わない。付属の両面テープは付かない。バリ除去不足。手直しが必要。貼り付け面のバリを取り、付属の両面テープの上から3M幅10mm自動車用両面テープを重ねて貼ると何と取り付けできる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする