曜日別特売
MM73-0001-01 MADMAX 小型/中型車用 汎用 LED44連 テールランプ 左右SET 24V用 MAD MAX(マッドマックス) 55601788

※mm73-0001-01

MM73-0001-01 MADMAX 小型/中型車用 汎用 LED44連 テールランプ 左右SET 24V用 MAD MAX(マッドマックス) 55601788
MM73-0001-01 MADMAX 小型/中型車用 汎用 LED44連 テールランプ 左右SET 24V用 MAD MAX(マッドマックス) 55601788
MM73-0001-01 MADMAX 小型/中型車用 汎用 LED44連 テールランプ 左右SET 24V用 MAD MAX(マッドマックス) 55601788
MM73-0001-01 MADMAX 小型/中型車用 汎用 LED44連 テールランプ 左右SET 24V用 MAD MAX(マッドマックス) 55601788

MADMAX 小型/中型車用 汎用 LED44連 テールランプ 左右SET 24V用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード55601788品番MM73-0001-01
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

■24V専用汎用テールランプ!
■トラック、トレーラー、ダンプ等!24V車で有れば、加工次第で幅広い車種にお取付可能!
■LEDは左右で44連でとても綺麗な発光になります。(片側22連)
■商品内容
●仕様電源:24V
●LED灯数:LED44粒
●サイズ:約32cm×13.8cm(19.5cm)×7cm
●配線カラー詳細
黒:アース(マイナス)
白:バックランプ
青:スモールランプ
赤:ブレーキランプ
黄:ウインカー
■適合車種
汎用品(現車の電圧・寸法を事前にご確認下さい。)

左右区別左右兼用定格電圧(V)DC24サイズ(cm)32×13.8(19.5cm)×7
注意
取り付けの際はハイフラ、ノンフラ、玉切れ警告灯点灯防止の為、別途抵抗器が別途必要となります。
又、稀に微弱電流によりゴースト点灯(薄っすらとスモールランプがつく現象)が発生する場合が御座います。
その場合、抵抗器が必要となり、別途ご用意をお願い致します。この現象につきましては商品不良では御座いません
●この商品は防水仕様では御座いません。必要に応じて防水加工を行って下さい。
●撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
●取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
●パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
●また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
適合しない車種が含まれいる可能性が御座います。現車の電圧・寸法を事前にご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55601788
2024-04-15
用途: ブレーキ
便利舎製造業

幅がぎりぎりで加工してからになります。もう少しになります。

対象商品 : 55601788
2021-08-20
用途: 事故取替え
ダイケイホームかぶしきかいしゃ建設業・工事業

以前に取り付け
簡単に出来た今回もよろしくお願いします

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする