曜日別特売
MM75-0031-BL DENMA シフトノブ 泡 150mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス) 55602086

MM75-0031-BL DENMA シフトノブ 泡 150mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス) 55602086
MM75-0031-BL DENMA シフトノブ 泡 150mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス) 55602086
MM75-0031-BL DENMA シフトノブ 泡 150mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス) 55602086

DENMA シフトノブ 泡 150mm 変換アダプター付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブルー
内容量1本注文コード55602086品番MM75-0031-BL
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

DENMAシフトノブ 泡 150mm 変換アダプター付き。
シフトノブ全長:約150mm
8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!

ブルー全長(mm)150口径(mm)12×1.25主な適合車種汎用材質付属アダプター、10×1.25、8×1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする