曜日別特売
MM75-0032-YE DENMA シフトノブ 泡 200mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス) 55602217

MM75-0032-YE DENMA シフトノブ 泡 200mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス) 55602217
MM75-0032-YE DENMA シフトノブ 泡 200mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス) 55602217
MM75-0032-YE DENMA シフトノブ 泡 200mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス) 55602217

DENMA シフトノブ 泡 200mm 変換アダプター付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
イエロー
内容量1本注文コード55602217品番MM75-0032-YE
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

DENMAシフトノブ 泡 200mm 変換アダプター付き。
シフトノブ全長:約200mm
8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!

イエロー全長(mm)200口径(mm)12×1.25主な適合車種汎用材質付属アダプター、10×1.25、8×1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする