曜日別特売
MM77-0007-24R SEGER製 デュアル エアーホーン 2連 レッド コンプレッサー付き MAD MAX(マッドマックス) 55602497

SEGER製 デュアル エアーホーン 2連 レッド コンプレッサー付き

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本電圧(V)24V注文コード55602497品番MM77-0007-24R
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。

縦(mm)
サイズ:ホーン(大)縦約205mm×ラッパ径75mm
サイズ:ホーン(小)縦約160mm×ラッパ径70mm
径(Φmm)
ホーン(大)ラッパ径75
、ホーン(小)ラッパ径70
電圧(V)24V寸法(縦×横)(mm)コンプレッサーサイズ:115×70材質プラスチック樹脂/スチール(コンプレッサー)セット内容ホーン(大)×1、ホーン(小)×1、コンプレッサー×1、リレー×1、エアーホース×1、取り付けボルト×一式適合車種24V車専用
注意
※音量にご注意下さい。(閲覧環境によっては自動で流れる可能性が御座います、予めご了承下さい。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55602497
2024-09-25
用途: 付属品
製造業

付属されるエアーホースが1本で1m程度なので、車両に装着する場合コンプレッサーとホーンは近づけないと付属品だけでは装着出来ません。コンプレッサーをEngルーム内ホーンをラジエーター前とかにしたい場合は自前でホースを用意する必要があります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする