曜日別特売
- レジ袋(乳白色) シモジマ 55604194

- レジ袋(乳白色) シモジマ 55604194
- レジ袋(乳白色) シモジマ 55604194

レジ袋(乳白色)

(223件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20パック×100枚)
サイズ(号)関東60/関西50
幅(mm)340
高さ(mm)590
内容量1箱(20パック×100枚)注文コード55604194品番-
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
幅(mm)340厚さ(mm)0.023高さ(mm)590サイズSK-50サイズ(号)関東60/関西50材質HDPE乳白原反乳白種類レジ袋マチ(mm)150メーカー商品コード006903505
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:223
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-16
用途: スーパーでの商品持ち帰りのための使用
その他業種

従前から当レジ袋の必要性は感じていたが、大きさと厚地の両面で用途を果たせるものがなかっただけにこの度の商品は正に適格と言える。しかし、難点はレジ袋にしては購入単価が高いことが唯一の問題である。

2026-01-29
用途: 少し高価だったけど大きいからいい
株式会社川口ヤコウ電装

MONOTARO製のレジ袋が欠品だったのでこちらを購入 少し高かったけど丈夫そうなので良いと思うことにした

2025-10-01
用途: ゴミ袋代わりに。 車の部品で水に濡れたくないときのカバー代わりに。
八屋

レジ袋有料化されてしまい、いろいろなメーカーさんの袋を買いました。
結構丈夫なので普段のゴミ袋代わりとしては
とても良いです。

対象商品 : 10321902
2025-07-09
用途: 販売
卸売・小売業

使いやすく、安価ですが丈夫で使いやすい。使用量が多いのでとても重宝しております。

対象商品 : 10321927
2025-04-19
用途: 買い物、ゴミ袋用
サービス業

買い物に使ってからゴミ袋にしています。厚くて丈夫なので重いものを入れても破れたり伸びたりしません。ゴミを押し込んでも破れにくいので重宝しています。値段がやや高めなので、薄くても大丈夫な用途には安いモノタロウブランドのものを使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 10321911
2025-02-18
用途: お弁当
飲食業

厚みもあり、少々重たい物を入れても破れる心配がなく、重宝しています。上のテープ止めの部分が長めなので、ギリギリのところまで入れてもテープが止めれるのが便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 10321902
2024-11-19
用途: 普段の家庭用ゴミ袋
教育・研究機関

指定のゴミ袋に入れる前に中身が見えないようにとゴミ箱に被せて使っているのですが、大きさもジャストなのと何より厚みがあるので中身が見えないのが気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 10321927
2024-09-09
用途: 一般家庭用ごみの収集用
ユニテック製造業

割と大きいサイズですのでタップリ入り重宝しています。
耳をもっと長くして頂ければ使い易いのですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする