曜日別特売
VCL4030 ロングクローフートレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 55604624

VCL4030 ロングクローフートレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 55604624
VCL4030 ロングクローフートレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 55604624

ロングクローフートレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)30
差込角(mm)12.7
内容量1個注文コード55604624品番VCL4030
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。

用途六角ボルト・ナットの締結作業に。トラスコ品番203-4335全長(mm)93.5質量(g)218差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)30アズワン品番64-8765-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55604554
2022-03-19
用途: バイクのエンジンの修復

もう少し薄くてボルトと接する部分がすべらなければ使い勝手が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする