G-300NSS ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用 ショーボンド 55604983

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)300
呼び径(B)12
内容量1個注文コード55604983品番G-300NSS
参考基準価格(税別)¥138,600販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

溶接・ネジ切り不要で、トルクレンチ一本で配管を接続できます。
グリップリングとシールゴムにより、高い脱管性能とシール性能を実現しました。
作業時間短縮で人的コストを削減できます。

用途
油、ガス、給水など各種配管の接続に
呼び径(A)300呼び径(B)12最高使用圧力(MPa)(鋼管)1.4、(ステンレス鋼管)1.4材質ケーシング:SUS304、ボルト:ステンレス鋼、ゴム:NBR質量(kg)17.9外径D(Φmm)377使用圧力(MPa)(鋼管)1.4、(ステンレス鋼管)1.4許容誤差【施工誤差】管端の隙間:0~15mm、管と継手の傾き角θ:±2°流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)トルク(N・m)230穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)17適合流体有機ガス、油類板厚t(mm)6ねじの呼びM20適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)ゴムリップ間隔l(mm)67ケーシング幅(mm)151可とう角片側±2°(両側4°)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21498252
2019-06-17
用途: 狭い場所の配管取替等
電気・ガス・熱供給・水道業

施工しやすいが40A以下はクリアランスが大きいような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする