曜日別特売
316-65N ストラブ・グリップ 316タイプ NBR/ステンレスボルト ショーボンド 55605516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストラブ・グリップ 316タイプ NBR/ステンレスボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)65
内容量1個注文コード55605516品番316-65N
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

本体にサビ等の腐食に強いSUS316を採用しながら、構成部品を簡略化して低コストを実現しました。(Uバー構造は特許です)
高い性能を保持しているのにもかかわらず、他の継手と比較しても最軽量でコンパクトな製品です。これにより、狭い作業スペースでの施工を容易にしています。
独自の脱管防止構造により、ネジ切りやグルービング等の配管の二次加工を全く必要としませんので、加工費用の削減や作業時間の短縮が可能です。

呼び径(A)65ねじの呼びM8最高使用圧力(MPa)(水・薬品)1.6、(空気・有機ガス)0.7形状カップリング質量(kg)1.1種類メカニカル継手使用圧力(MPa)(水・薬品)1.6、(空気・有機ガス)0.7ボルト数2ケーシング外径(Φmm)104.5許容誤差【施工誤差】管端の隙間:0~10mm、管と継手の傾き角θ:±2°流体温度(℃)-20~70(蒸気はご使用になれません)トルク(N・m)12穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)6適合流体有機ガス、油類材質(ケーシング)SUS316材質(ゴム)NBR材質(ボルト)SUS XM7板厚t(mm)1.5適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)「SBコアーを併用」、ステンレス鋼管(サイズ・流体に関係なく0.5MPa以下)、40A~200Aの硬質塩化ビニル管(VP・VU)ゴムリップ間隔l(mm)41六角穴径(mm)(取付ボルト)6ケーシング幅(mm)95.5可とう角片側±2°(両側4°)
注意
※ポリエチレン管には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする