GT-80ESC ストラブ・分岐カップリング EPDM/クロモリボルト ショーボンド 55605656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストラブ・分岐カップリング EPDM/クロモリボルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
呼び径(A)80
内容量1個注文コード55605656品番GT-80ESC
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

配管の接続と同時に分岐が行えます。径違いティー等は必要ありません。
誰でも簡単に配管作業が出来ます。作業はボルトを締め付けるだけです。
腐食に強いオールステンレス製です。
仮設の給水配管に最適です。クロモリボルトを使用すれば使い回しができ、経済的です。

呼び径(A)80ねじの呼びM10最高使用圧力(MPa)(水)1.0、(空気)0.7仕様可とう性能:本管部のみ片側±2°(両側4°)質量(kg)1.63使用温度範囲(℃)-5~35使用圧力(MPa)(水)1.0、(空気)0.7使用流体水、空気トルク(N・m)35穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)8材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)クロモリ鋼板厚t(mm)2ソケット(分岐ソケット呼び径)25A:Rp(PS)1ゴムリップ間隔l(mm)39ケーシング幅(mm)94.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする