B402 50A ショーボンド継手セット GXタイプ+SBジョイント 45°エルボ ショーボンド 55606356

※サンプル画像(写真はGタイプです)

ショーボンド継手セット GXタイプ+SBジョイント 45°エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)50
内容量1個注文コード55606356品番B402 50A
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。
SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。

呼び径(A)50セット内容SBエルボ45°×1個+ストラブ・グリップGXタイプ×2個形状エルボ
注意
※本セット商品は、(財)日本消防設備安全センターの認定を取得しておりませんので、消防設備にはご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする